ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの サイドテーブル・ミニテーブル
マルチテーブル
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63509847
品番
KLU45P-WAL
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
コの字型の脚形状により、テーブルを引き込むことができるため、作業姿勢を自由に変化できます。
色(天板)
ウォールナット
高さ(mm)
649
奥行(mm)
434
間口(mm)
450
天板厚さ(mm)
16
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×434×649
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません