ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの ロッカー
ナイキの 小物入れロッカー
コンセント付棚板 PKL型用
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63512997
品番
PKL-PT4-W
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
パーソナルロッカーPKL型用のコンセント付き棚板です。
色
ホワイト
タイプ
4人用/8人用
間口(mm)
209
高さ(mm)
50
奥行(mm)
378
電源コード(m)
2.9
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
209×378×50
注意
※充電コード類は付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません