曜日別特売
OZFJ420JSV ON℃ZONE 氷点下ジョッキ ドウシシャ 63513678

ON℃ZONE 氷点下ジョッキ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
63513678
品番
OZFJ420JSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,480
材質
ステンレス鋼(冷却材入り)
シルバー
容量(mL)
420
質量(g)
592
口径(Φmm)
89
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×89×151(ハンドル含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63513678
2025-03-25
用途: パートナー毎日の晩酌用
建設業・工事業

もっと軽ければ良かったです。結構重いですが
夏は冷たいビールが飲めそう

対象商品 : 63513696
2021-06-30
用途: 晩飯に使用

12時間冷凍庫に入れて冷やしてから飲むビールは最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする