曜日別特売

フリージング冷保ジョッキ 400ml

フリージング冷保ジョッキ 400ml - タマハシ

冷たさを保つ2重構造で、氷を入れないため飲み物の味が薄まることなく美味しくいただけます。

TGK品番
1-2220-1001
材質
【本体】ポリスチレン【 内容物】水、塩化カリウム混合液
質量(g)
約475
口径(Φmm)
75
直径×高さ(mm)
92×152
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81861565TP-30
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする