曜日別特売

トラベルタンブラー 500ml

トラベルタンブラー 500ml - キントートラベルタンブラー 500ml - キントートラベルタンブラー 500ml - キントートラベルタンブラー 500ml - キントートラベルタンブラー 500ml - キントートラベルタンブラー 500ml - キントートラベルタンブラー 500ml - キントー

口径:約62

用途
飲み口に突起がなくやさしい口当たりです。
材質
【本体】ステンレス鋼(粉体塗装※カラータイプのみ) 【飲み口】ポリプロピレン【蓋】ポリプロピレン、シリコーンゴム
質量(g)
310
直径×高さ(mm)
74×197
内容量
1個
注意
※氷や熱い飲み物が勢いよく出ることを防ぐ構造で、最後までストレスなく飲み干すことができます
※ 保温効力: 69℃以上 (6時間) 保冷効力: 7℃以下 (6時間)
※保温効力とは室温20℃±2℃において製品に熱湯を入れ、湯温が95℃±1℃になった時に蓋をして6時間後に計測した湯の温度を示します
※保冷効力とは室温20℃±2℃において製品に冷水を入れ、水温が4℃±1℃になった時に蓋をして6時間後に計測した水の温度を示します
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20941 8192361081923610209411-0884-1301
¥3,200
¥3,098
¥3,408(税込)
翌々日出荷
20947 8192396981923969209471-0884-1306
¥3,200
¥3,098
¥3,408(税込)
翌々日出荷
20942 8192419781924197209421-0884-1302
¥3,200
¥3,098
¥3,408(税込)
翌々日出荷
20944 8192549181925491209441-0884-1304
¥3,200
¥3,098
¥3,408(税込)
翌々日出荷
20928 8192561581925615209281-0884-1305
¥3,200
¥3,098
¥3,408(税込)
翌々日出荷
20946 8192571081925710209461-0884-1307
¥3,200
¥3,098
¥3,408(税込)
翌々日出荷
20949 8192599981925999209491-0884-1303
¥3,200
¥3,098
¥3,408(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする