トラベルタンブラー 350ml

トラベルタンブラー 350ml - キントートラベルタンブラー 350ml - キントートラベルタンブラー 350ml - キントートラベルタンブラー 350ml - キントートラベルタンブラー 350ml - キントートラベルタンブラー 350ml - キントートラベルタンブラー 350ml - キントー

口径:約55

用途
飲み口に突起がなくやさしい口当たりです。
材質
【本体】ステンレス鋼(粉体塗装※カラータイプのみ) 【飲み口】ポリプロピレン【蓋】ポリプロピレン、シリコーンゴム
質量(g)
245
直径×高さ(mm)
70×170
内容量
1個
注意
※氷や熱い飲み物が勢いよく出ることを防ぐ構造で、最後までストレスなく飲み干すことができます
※ 保温効力: 65℃以上 (6時間) / 保冷効力: 8℃以下 (6時間)
※保温効力とは室温20℃±2℃において製品に熱湯を入れ、湯温が95℃±1℃になった時に蓋をして6時間後に計測した湯の温度を示します
※保冷効力とは室温20℃±2℃において製品に冷水を入れ、水温が4℃±1℃になった時に蓋をして6時間後に計測した水の温度を示します
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20929 8192330581923305209291-0884-1203
¥3,000
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
20936 8192336681923366209361-0884-1207
¥3,000
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
20934 8192350681923506209341-0884-1204
¥3,000
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
20927 8192382081923820209271-0884-1205
¥3,000
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
20931 8192385681923856209311-0884-1201
¥3,000
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
20937 8192467881924678209371-0884-1206
¥3,000
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
20932 8192592081925920209321-0884-1202
¥3,000
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする