曜日別特売

ウォータータンブラー 550ml

ウォータータンブラー 550ml - キントーウォータータンブラー 550ml - キントーウォータータンブラー 550ml - キントーウォータータンブラー 550ml - キントー

口径:約40

用途
真空二重構造のため年中快適に保温・保冷で水分補給を行えます。
材質
【本体】ステンレス(粉体塗装)【蓋】ポリプロピレン、シリコーンゴム
質量(g)
220
直径×高さ(mm)
75×205
内容量
1個
注意
※軽量なので外出時の持ち運びに便利です
※蓋とパッキンが一体型でお手入れが簡単になっています
※保温効力: 68℃以上 (6時間) 保冷効力: 7℃以下 (6時間)
※保温効力とは室温20℃±2℃において製品に熱湯を入れ、湯温が95℃±1℃になった時に蓋をして6時間後に計測した湯の温度を示します
※保冷効力とは室温20℃±2℃において製品に冷水を入れ、水温が4℃±1℃になった時に蓋をして6時間後に計測した水の温度を示します
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20154 8192313881923138201541-0884-1103ディープグリーン
¥3,500
¥3,398
¥3,738(税込)
翌々日出荷
20155 8192418881924188201551-0884-1104ディープネイビー
¥3,500
¥3,398
¥3,738(税込)
翌々日出荷
20153 8192439881924398201531-0884-1102マルーン
¥3,500
¥3,398
¥3,738(税込)
翌々日出荷
20151 8192596581925965201511-0884-1101ホワイト
¥3,500
¥3,398
¥3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする