ミーティングテーブル(KLR型)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)Φ750 高さ(mm)972 注文コード63514835 品番KLRH75R-WWN
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は間口・高さなど120種類から選べます 他の種類を見る

働き方に合わせて、ハイ・ミドル・ロータイプのワークポジションを連絡できるミーティングテーブルです。

高さ(mm)972 奥行(mm)Φ750 間口(mm)Φ750 色(天板)ダークウォールナット 色(脚部)ホワイト 材質天板:メラミン化粧板張り 天板厚さ(mm)22 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,900 / 税込 ¥5,390
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする