曜日別特売
10C0008 リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63515096

リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用チャージャー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1台注文コード63515096品番10C0008
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用のチャージャー(充電器)です。その他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。

寸法(mm)170×70×45質量(g)500タイプチャージャーのみ出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240V50/60Hz出力電流(A)4.5
注意
※リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah専用の充電器です。他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする