※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの ビーカー/計量カップ/コップ
化学用ビーカー両手付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63518203
品番
OM1023-01
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
タンク上部は半カール仕様で洗浄しやすいサニタリーモデルです。
衛生的なので製薬、食品業界で人気です。
種類
手付ビーカー
厚さ(mm)
1.0
高さ(mm)
350
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
内径(mm)
290
質量(kg)
3.5
取手
あり
容量(L)
20
トラスコ品番
149-0417
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません