※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの ビーカー/計量カップ/コップ
化学用ビーカー両手付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63518237
品番
OM1023-04
参考基準価格(税別)
¥37,070
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
タンク上部は半カール仕様で洗浄しやすいサニタリーモデルです。
衛生的なので製薬、食品業界で人気です。
種類
手付ビーカー
厚さ(mm)
1.0
高さ(mm)
450
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
内径(mm)
420
質量(kg)
6.7
取手
あり
容量(L)
60
トラスコ品番
149-0420