※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OM1023-05 化学用ビーカー両手付 オオモリ 63518246 OM1023-05 化学用ビーカー両手付 オオモリ 63518246

化学用ビーカー両手付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63518246 品番 OM1023-05
参考基準価格(税別)¥37,840 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

タンク上部は半カール仕様で洗浄しやすいサニタリーモデルです。
衛生的なので製薬、食品業界で人気です。

種類手付ビーカー 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)600 材質/仕上ステンレス(SUS304) 内径(mm)480 質量(kg)11.4 取手あり 容量(L)100 トラスコ品番149-0421

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする