KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクレンチ
KANON(中村製作所)の プレセット形
ラチェット式プレセット形トルクレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63518273
品番
N2100QLK-8
参考基準価格(税別)
¥272,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
必要なトルクの設定が手元で簡単に行えます。
ソケットを交換することにより数種類のボルト・ナットの締め付けが行えます。
用途
いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
トラスコ品番
217-8418
全長(mm)
1844
材質/仕上
クロームモリブデン鋼(SCM435)
質量(kg)
15
差込角(mm)
25.40
ヘッド形状
ラチェット式プレセット形
トルク調整範囲(N・m)
700〜2100
最小目盛(N・m)
10.0
アズワン品番
64-8920-56
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ソケット別売です