杉崎計器
杉崎計器の トルクレンチ/トルクドライバー
杉崎計器の トルクドライバー
デジタルトルクドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63518508
品番
DID-4-J1
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。
ねじ締めカウンタを内蔵しています。
表示部一体型で使いやすいです。
上下限設定できめ細かいトルク管理ができます。
ねじ締めカウンタ内蔵です。
用途
ねじ締め作業の最終締め付け管理。
締めたねじの緩みトルクなどの検査。
全長(mm)
259
種類
トルクドライバー
主な用途
ねじ締め、検査作業
付属品
校正証明書・検査証明書・トレーサビリティ体系図
トラスコ品番
341-9053
質量(g)
400
差込角(mm)
6.35
電源
ニッケル水素充電池(付属)
適合ビット
6.35Hex
最小目盛(N・m)
0.001
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません