旭エンジニアリング
旭エンジニアリングの ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
旭エンジニアリングの フラックス
EAZY WELD アルミ用フラックス AF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63519777
品番
1072
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。
金属の酸化を抑制します。
充分清掃した後にフラックスを塗布してください。
トラスコ品番
118-9906
材質/仕上
塩化リチュウム、水、永晶石、塩化ナトリウム
色
白色
容量(mL)
20
質量(g)
25
適合母材
アルミ用フラックス AF
アズワン品番
64-8331-01
注意
※充分に清掃した後に専用フラックスを塗布し十分に加熱してください。
※洗い流しが不十分な場合、錆の原因となります。
※この作業が不十分な場合、錆の原因となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません