両側カーゴポケット

6854 マイクロパンツEX 6854 カジメイク 63519918 6854 マイクロパンツEX 6854 カジメイク 63519918 6854 マイクロパンツEX 6854 カジメイク 63519918 6854 マイクロパンツEX 6854 カジメイク 63519918

マイクロパンツEX 6854

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63519918 品番 6854
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090

春、秋など少し肌寒い時期に役立つ定番の1枚です。
軽さとしなやかさが融合した素材で裏地はメッシュ仕様です。
収納に便利な両側カーゴポケットやウエスト調整ひも、裾調整ひもが付いています。

種別カーゴパンツ ネイビー サイズLL 混率(%)表地:ポリエステル100/裏地:ポリエステル100 股下(cm)78 機能軽量 尻廻(cm)118 裾廻り(cm)45 渡幅(cm)38 適応胴囲(cm)86〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする