曜日別特売
GWS6-0-X【ワケあり】 ニュージョイントGW(継手)/(バルクヘッド) CKD 63523199

ニュージョイントGW(継手)/(バルクヘッド)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10個)適合チューブ外径(Φmm)6注文コード63523199品番GWS6-0-X【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)アウトレット
¥2,9902,390

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

商品状態※理由あり(未使用・未開封)寸法B(mm)17.5寸法E(mm)9.5寸法H(mm)17寸法L(mm)36寸法M×P(mm)M14X1形状バルクヘッド適合チューブ外径(Φmm)6適合管外径(Φmm)6使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番401-6793質量(g)33有効断面積(mm2)10使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)4取付穴径(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする