曜日別特売
HR-BW302 哺乳瓶ウォーマー Hi-Rose 63525929

HR-BW302 哺乳瓶ウォーマー Hi-Rose 63525929
HR-BW302 哺乳瓶ウォーマー Hi-Rose 63525929
HR-BW302 哺乳瓶ウォーマー Hi-Rose 63525929
HR-BW302 哺乳瓶ウォーマー Hi-Rose 63525929

哺乳瓶ウォーマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード63525929品番HR-BW302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

忙しいママをサポートする「哺乳瓶ウォーマー」です。調乳・温乳・解凍(離乳食もOK)・加熱・哺乳瓶消毒と1台あれば大変便利にご利用いただけます。コンパクトサイズで場所を取らず、メニューによってあらかじめ温度設定がされているので、メニューボタンを押せばOKの簡単仕様(※加熱に関しては温度設定が必要です)。保温時間の上限が設定されており、自動停止するので切り忘れの心配もありません。

仕様●メニュー:調乳(温度設定75℃)、温乳(温度設定45℃)、加熱・解凍(温度設定37~65℃)、解凍(温度設定45℃)、消毒(温度設定100℃)●定格容量(L):0.75質量(g)660消費電力(W)200電源AC100V50/60Hzコード長さ(m)1本体寸法(mm)幅200×高さ243×奥行145

商品説明動画

育児サポート家電「哺乳瓶ウォーマー」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする