※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-327PA-R ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ フジキン 63530549 US-327PA-R ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ フジキン 63530549

ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 接続方式ねじ込み式 仕様●接続A 寸法(Rc):Rc1/8●接続B 寸法(Rc):Rc1/8 注文コード63530549 品番US-327PA-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は接続方式・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。

仕様●接続A 寸法(Rc):Rc1/8●接続B 寸法(Rc):Rc1/8 材質SUSF316 材質(本体)SUSF316 寸法L(mm)24 寸法H(mm)68 温度(℃)-45〜230 最高使用圧力(MPa)26.5 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(2.94MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする