※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
大流量バルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
20.5
材質
SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
注文コード
63530944
品番
FUDF-721G-12.7-316LP-CRB#A
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
仕様
●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7
材質
SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)
76.2
寸法H(mm)
75.8
温度(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
20.5
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.74MB)