FUCL-115C-0.023-KA ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ フジキン 63531170

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)16.2仕様●接続A 寸法(Rc):Rc3/8●接続B 寸法(Rc):Rc3/8注文コード63531170品番FUCL-115C-0.023-KA
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

コンパクト構造
高圧ガス大臣認定品

仕様●接続A 寸法(Rc):Rc3/8●接続B 寸法(Rc):Rc3/8材質SUS316接続部のサイズRc3/8材質(本体)SUS316寸法L(mm)60温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式ねじ込み式接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油HEX.B23
関連資料:(7.84MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする