※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)16.2 仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35 注文コード63531696 品番FUCL-915-6.35-0.07-ER
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は最高使用圧力・仕様など121種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト構造

仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35 材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)59 温度(℃)-10〜80 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(7.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする