曜日別特売
UJR-9.52S-W-L-BR UJR継手_FINE series PUREダブルスリーブ フジキン 63536648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJR-9.52S-W-L-BR UJR継手_FINE series PUREダブルスリーブ フジキン 63536648
UJR-9.52S-W-L-BR UJR継手_FINE series PUREダブルスリーブ フジキン 63536648

UJR継手_FINE series PUREダブルスリーブ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個仕様●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(mm):9.52注文コード63536648品番UJR-9.52S-W-L-BR
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

仕様●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(mm):9.52材質SUS316L材質(本体)SUS316L寸法L(mm)55温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(4.68MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする