※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
UJR継手_FINE series PUREガスケット
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(mm)
6.35
注文コード
63536885
品番
UJR-6.35RE-RG-0-0.3
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
12.6
呼び径(mm)
6.35
寸法H(mm)
0.8
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(4.68MB)