曜日別特売
UJR-6.35RE-RG-0-1 UJR継手_FINE series PUREガスケット フジキン 63537007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJR継手_FINE series PUREガスケット

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個呼び径(mm)6.35注文コード63537007品番UJR-6.35RE-RG-0-1
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

材質SUS316L材質(本体)SUS316L寸法L(mm)12.6呼び径(mm)6.35寸法H(mm)0.8温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(4.68MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする