フジキン
自動溶接継手_FINE series PUREエルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
10
注文コード
63537874
品番
UJL-19.05MX12.7M-AW
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・呼び径d・最高使用圧力
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
自動溶接機対応 コンパクト
形状
エルボ
寸法(mm)
【接続A】19.05【接続B】12.7
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
33.55
寸法H(mm)
33.5
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
10
接続方式
SUS316L、突合溶接式
RoHS指令(10物質対応)
対応