曜日別特売
UJL-9.52MX6.35M-AW-316LM 自動溶接継手_FINE series PUREエルボ フジキン 63537908

 

UJL-9.52MX6.35M-AW-316LM 自動溶接継手_FINE series PUREエルボ フジキン 63537908
UJL-9.52MX6.35M-AW-316LM 自動溶接継手_FINE series PUREエルボ フジキン 63537908

自動溶接継手_FINE series PUREエルボ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個形状エルボ最高使用圧力(MPa)21.6注文コード63537908品番UJL-9.52MX6.35M-AW-316LM
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

自動溶接機対応 コンパクト

形状エルボ寸法(mm)【接続A】9.52【接続B】6.35材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法L(mm)25寸法H(mm)25温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.6接続方式SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする