WEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 犬型 アニマル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63540314 品番UCAM-C525FBWH
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ビデオ通話で手をふる相手が無機質なカメラではなく、もっとココロが通う「何か」だったら・・・ テレワーク・遠隔授業をかわいくおてつだいするWebカメラ ”wanco”
犬をモチーフにした愛らしいデザインの高画質200万画素ウェブカメラです。
動画配信やビデオ会議に最適なワイドスクリーン HD720pにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
Skype、Zoomなどの各種ビデオ通話・ビデオ会議や、YouTubeライブなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
動画は記録画素数 最大1600×1200ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、800万画素の静止画を撮影できます。 ※ソフトウェア処理により対応
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、煩わしいヘッドセット無しで通話したり複数人でのWeb会議でも使用可能です。
ノートパソコン(ノートPC)のディスプレイに取り付けたり、平面にお座りして設置できる、うしろ足クリップを採用しています。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)をダウンロードできます。

対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15) 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 有効画素数約200万画素 色数約1677万色(24bit) 記録画素数【静止画】最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大1600×1200ピクセル フレームレート最大30FPS(〜1280×720ピクセル)、6FPS(〜1600×1200ピクセル) F値【レンズ】F2.4 フォーカス固定フォーカス 撮影距離(cm)30〜無限遠(レンズ先端より) ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.0 指向性【内蔵マイク】無指向性 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約34.3×71.5×59.3※ケーブルを含まず 動作温湿度範囲温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) 【カメラ本体】ホワイト 質量(g)【カメラ本体】約40※ケーブルを含む 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル) インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス) 保証期間6カ月間 保存環境温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) 撮像素子1/5型 CMOSセンサー 画角【撮影】対角62度

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63540296
2023-01-28
用途:
zoom等

ズーム機能があればとても良いと思う。画像は綺麗で使用に不満はない。可愛いので愛着がわく。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする