フジキン
計装用ボールバルブ_ニューV-seriesボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(mm)
8
最高使用圧力(MPa)
20.6
注文コード
63541557
品番
VUBVS-920P-8-V
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・最高使用圧力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
・一体型シートで漏れ箇所を削減。・グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。・一体型ボディでコンパクト。・1/4回転で全開・全閉操作。・パネルマウント可能。
寸法(mm)
【接続A】8【接続B】8
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法L(mm)
62.5
呼び径(mm)
8
寸法H(mm)
37.3
寸法L1(mm)
63.9
温度(℃)
-53~148
最高使用圧力(MPa)
20.6
オリフィス径(Φmm)
4.8
接続方式
ASTM A479 316/ニューV-Lok継手
寸法L2(mm)
38.9
寸法W(mm)
19.8
接続形式
2圧縮リング方式
寸法H1(mm)
11.2
寸法H2(mm)
9.7
最高使用温度(℃)
148
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-53
関連資料:
(18.65MB)