※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
3ピースボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63541609
品番
VUBV-915-10-V
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
・3ピース構造で大流量に対応。・1/4回転で全開・全閉操作。
寸法(mm)
【接続A】10【接続B】10
材質(本体)
ASTM A351 CF3M
寸法L(mm)
81.3
寸法H(mm)
42.2
温度(℃)
-28〜232
最高使用圧力(MPa)
15.1
接続方式
ASTM A351 CF3M/ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)