曜日別特売
UPG-F-6.35X6.35JR UPG継手_FINE series PUREストレートユニオン フジキン 63542205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UPG継手_FINE series PUREストレートユニオン

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35注文コード63542205品番UPG-F-6.35X6.35JR
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法L(mm)32.7寸法H(mm)-温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UPG継手XUJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(4.72MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする