曜日別特売
F900-TLG-3.2B/ F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエルゲージユニオン フジキン 63544427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F900-TLG-3.2B/ F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエルゲージユニオン フジキン 63544427
F900-TLG-3.2B/ F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエルゲージユニオン フジキン 63544427

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエルゲージユニオン

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個仕様●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(Rc):Rc1/4●接続C 寸法(mm):3.2注文コード63544427品番F900-TLG-3.2B/
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。

仕様●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(Rc):Rc1/4●接続C 寸法(mm):3.2材質SUS316材質(本体)SUS316寸法L(mm)48寸法H(mm)-温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手Xねじ込み式XF900継手RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.57MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする