瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の びん/容器類
瑞穂化成工業の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
スチロール棒瓶
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
注文コード
63556353
品番
432
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
透明性に優れています。
用途
粉末・錠剤の保存、保管等
材質
ポリスチレン(PS)
容量(mL)
15
品番
432
寸法(幅W×高さH)(mm)
26×57
口内径(Φmm)
24
アズワン品番
63-1280-75
注意
※液体の使用はできません。
※輸送には適していません。