瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の ビーカー/計量カップ/コップ
ポリ手付ビーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63564753
品番
510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
耐薬品性・耐久性に優れています。
材質
ポリエチレン(PE)
寸法(mm)
(W×W'×H)52×77×68
容量(mL)
100
品番
510
種類
手付ビーカー
アズワン品番
63-1279-96
目盛間隔(mL)
10
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。