馬野化学容器
馬野化学容器の ガラス・樹脂・金属容器
馬野化学容器の びん/容器類
馬野化学容器の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
ワンタッチキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
63565819
品番
7-7
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ワンタッチキャップ
キャップをなくす心配がない
滴下タイプ
材質
本体/PP、キャップ/PP
色
原色
サイズ
小判
容量(mL)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体・キャップセット時)W27×D19×62
アズワン品番
63-5596-23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000