MPA-ACCP8130WH Type-C充電器 PD PPS 30W 1ポート TypeCケーブル付属 【MacBook Air iPhone iPad Android その他機器対応】 エレコム 63573870

MPA-ACCP8130WH Type-C充電器 PD PPS 30W 1ポート TypeCケーブル付属 【MacBook Air iPhone iPad Android その他機器対応】 エレコム 63573870
MPA-ACCP8130WH Type-C充電器 PD PPS 30W 1ポート TypeCケーブル付属 【MacBook Air iPhone iPad Android その他機器対応】 エレコム 63573870
MPA-ACCP8130WH Type-C充電器 PD PPS 30W 1ポート TypeCケーブル付属 【MacBook Air iPhone iPad Android その他機器対応】 エレコム 63573870
MPA-ACCP8130WH Type-C充電器 PD PPS 30W 1ポート TypeCケーブル付属 【MacBook Air iPhone iPad Android その他機器対応】 エレコム 63573870
MPA-ACCP8130WH Type-C充電器 PD PPS 30W 1ポート TypeCケーブル付属 【MacBook Air iPhone iPad Android その他機器対応】 エレコム 63573870
MPA-ACCP8130WH Type-C充電器 PD PPS 30W 1ポート TypeCケーブル付属 【MacBook Air iPhone iPad Android その他機器対応】 エレコム 63573870
MPA-ACCP8130WH Type-C充電器 PD PPS 30W 1ポート TypeCケーブル付属 【MacBook Air iPhone iPad Android その他機器対応】 エレコム 63573870

Type-C充電器 PD PPS 30W 1ポート TypeCケーブル付属 【MacBook Air iPhone iPad Android その他機器対応】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ホワイト、【ケーブル】ホワイト注文コード63573870品番MPA-ACCP8130WH
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。長さ約1.5mの取り回しがしやすいUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。コンパクトで外出や出張など持ち運びに便利です。 ※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。

用途
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。
※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。
テーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さ約1.5mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。
GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。
USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。
USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
※本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1.5m)を同梱しております。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ケーブルその他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumホワイト、【ケーブル】ホワイト質量(g)約51使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×34.2×34.2定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~16V定格入力電流(A)0.9保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力30・PPS最大出力30使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブルプラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする