曜日別特売
HI-MID 9×6m HI-MID 9 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63580117

HI-MID 9×6m HI-MID 9 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63580117
HI-MID 9×6m HI-MID 9 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63580117
HI-MID 9×6m HI-MID 9 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63580117

HI-MID 9

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)6
6
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
内容量1本注文コード63580117品番HI-MID 9×6m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。

材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム長さ(m)6内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)120適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)200内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※サイズによっては、屋号のない個人宅への配送不可の場合がございます。ご了承ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63580065
2025-08-15
用途: オイルキャッチタンク増設につき
自動車・二輪車・自転車関連業

前にトヨックスのホースを使用しましたが圧に耐えらえず凹みが出来るので此方に変更したらとても頑丈で安心しております。

2025-11-07
用途: パワステ低圧ライン
自動車・二輪車・自転車関連業

パワステのリターン側に使用したのですが、熱と振動に弱いのか1年経たずにひび割れが入りました。
ラック側の振動が掛からない場所は大丈夫でした。
どうやら用途が合っていなかったようです。

対象商品 : 63580065
2025-04-26
用途: 自動者メンテナンス
その他業種

安くて性能が良さそうだったので購入しました。サイズはOK。後は耐久性に期待します。純正品はとてつもない金額してますが、この製品は有り難いですね。

2025-01-07
用途: パワステホース(低圧側)

補強層の構造まで情報が載っているので迷わず換えました。2Y/S、2層のヤーン(糸)のスパイラル(らせん巻き)ということでパワーステアリング低圧側ホースに使用。耐久性に期待。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする