曜日別特売
HI-MID 12×7m HI-MID 12 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63580519

HI-MID 12×7m HI-MID 12 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63580519
HI-MID 12×7m HI-MID 12 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63580519
HI-MID 12×7m HI-MID 12 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63580519

HI-MID 12

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
長さ(m)7
7
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
内容量1本注文コード63580519品番HI-MID 12×7m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。

内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.5長さ(m)7最高使用圧力(MPa)1.5材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80内径(Φインチ)2026/01/02補強層2Y/S最小破壊圧力(MPa)6最小曲げ半径(mm)150概略質量(g/m)250
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※サイズによっては、屋号のない個人宅への配送不可の場合がございます。ご了承ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63580458
2022-08-15
用途: ブローバイホース
サービス業

安心の横浜ホースです。ビートのブローバイキャッチタンクを付けるために使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする