質量(kg)17.5寸法L(mm)280寸法d(mm)12寸法A(mm)620寸法S(mm)7寸法D(mm)560ハネ径(cm)45寸法B(mm)540寸法C(mm)320取付寸法(mm)560角適合場所屋内電源(単相/V)100消費電力(W)(50/60Hz)280/435相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)52/56電流(A)(50/60Hz)開放:3.2/4.4、許容:5.3/7周囲温度(℃)-20~40風量(m3/h)(50/60Hz)5640/6600公称出力(W)400極数(P)4