YOKOHAMA(横浜ゴム)
WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-06
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(m)
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63584764
品番
WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,435
販売価格(税別)
¥
12,214
バスケットに入れる
内径(Φmm)
7.9
外径(Φmm)
17.1
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
15.7
材質
内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
適合流体
一般作動油
流体温度範囲(℃)
-40~100
推奨雰囲気温度(℃)
-40~70
内径(Φインチ)
5/16
補強層
1Y/B+1W/B
最小破壊圧力(MPa)
62.8
最小曲げ半径(mm)
350
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。