WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-06 WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-06 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63584798

WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-06 WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-06 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63584798
WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-06 WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-06 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63584798
WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-06 WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-06 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63584798

WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-06

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)6
内容量1本注文コード63584798品番WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,872
販売価格(税別)
24,429
内径(Φmm)7.9外径(Φmm)17.1長さ(m)6最高使用圧力(MPa)15.7材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~70内径(Φインチ)5/16補強層1Y/B+1W/B最小破壊圧力(MPa)62.8最小曲げ半径(mm)350
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする