材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード長さ(m)19内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)12.2外径(Φmm)23.4最小曲げ半径(mm)550適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)48.8補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)550内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-0810・AMR1004-0810・AMR1005-0810