WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-16 WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-16 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63585349

WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-16 WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-16 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63585349
WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-16 WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-16 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63585349
WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-16 WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-16 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63585349

WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
長さ(m)1
内容量1本注文コード63585349品番WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード長さ(m)1内径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)5.6外径(Φmm)31.3最小曲げ半径(mm)700適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)22.4補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100内径(Φインチ)7/8推奨雰囲気温度(℃)-40~70
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする