3D画像

CCGW060208S01520FWH 80°菱形ポジチップ コロターン107 7105 サンドビック 63594870 CCGW060208S01520FWH 80°菱形ポジチップ コロターン107 7105 サンドビック 63594870

80°菱形ポジチップ コロターン107 7105

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナーR(mm)0.8 切刃長さ(mm)2.58 注文コード63594870 品番CCGW060208S01520FWH
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はコーナーR・切刃長さなど8種類から選べます 他の種類を見る

はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。

用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
仕上げ
被削材H 切刃長さ(mm)2.58 勝手なし コーティングTIN チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)0.8 母材CBN 材種7105 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする