3D画像

DNGG 15 06 08-SGF 55°菱形ネガチップ T-Max P S205 サンドビック 63595500 DNGG 15 06 08-SGF 55°菱形ネガチップ T-Max P S205 サンドビック 63595500

55°菱形ネガチップ T-Max P S205

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.7938 切刃長さ(mm)6.4 注文コード63595500 品番DNGG 15 06 08-SGF
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はコーナーR・切刃長さなど17種類から選べます 他の種類を見る

旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途
一般旋削耐熱合金加工用。
仕上げ
被削材S 切刃長さ(mm)6.4 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 材種S205 内接円径(mm)12.7

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする