曜日別特売
OPK861 抗菌紙ラベル ヒサゴ 63595596

 

OPK861 抗菌紙ラベル ヒサゴ 63595596
OPK861 抗菌紙ラベル ヒサゴ 63595596
OPK861 抗菌紙ラベル ヒサゴ 63595596
OPK861 抗菌紙ラベル ヒサゴ 63595596

抗菌紙ラベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
面付12面(2×6)
余白四辺余白
内容量1冊(20シート)注文コード63595596品番OPK861
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

表面に抗菌加工を施した抗菌紙ラベルです。抗菌率99.9%!菌の増殖を抑制します。
※JIS Z 2801準拠の抗菌性試験による抗菌活性値2.0以上
ラベルに「抗菌」の文字が印刷されているので、視覚的に抗菌効果が伝わりやすく、使用することで、企業のイメージアップにもつながります。

用途
宛名ラベル・品番ラベル・表示ラベル・期限ラベル・備品ラベルなどに
紙質上質紙紙厚(mm)0.18(ラベルのみの厚さ:0.12)ラベルサイズ(mm)83.8×42.3坪量(g/m2)154程度面付12面(2×6)余白四辺余白サイズ(mm)A4(297×210)シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)・レーザプリンタ・コピー機ラベル形状四角
注意
※本製品はすべての菌の増殖の抑制を保証するものではありません。
※塗りつぶし面積が大きい場合、十分な抗菌効果が得られない可能性がございます。
※本製品に耐水性はありませんので、用紙を水に濡らさないでください。
※プラスチック・皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする