ATEN
電源管理(UPS)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
バッテリー
密閉型鉛蓄電池、12V/9Ah、バッテリー量:12
密閉型鉛蓄電池、12V/9Ah、バッテリー量:12
密閉型鉛蓄電池、12V/9Ah、バッテリー量:12
密閉型鉛蓄電池、12V/9Ah、バッテリー量:4
密閉型鉛蓄電池、12V/9Ah、バッテリー量:6
密閉型鉛蓄電池、12V/9Ah、バッテリー量:8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63596095
品番
BP72V18AH
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
本バッテリーボックスは、ATEN UPSシステムとともに使用することで、バッテリーの稼働時間を延長します。稼働時間に余裕を持たせることで、予期せぬ電源遮断から貴重なデータを保護します。
最大出力
(アウトレット)50A
バッテリー
密閉型鉛蓄電池、12V/9Ah、バッテリー量:12
定格出力電圧(V)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
(ラックユニット)2U
もっと見る