バッテリー容量(mAh)10000本体質量(g)約174色パウダーブルー出力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[最大18W] ※USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A[PD18W]付属品専用ポーチ、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、保証書 ※接続する機器に合わせた充電ケーブルをご用意ください。適合規格安心・安全のPSE適合商品です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×25×58対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホンバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×25×58バッテリー容量(Ah)10バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年間充電時間(時間)(空の状態から満充電まで)付属のケーブル使用:約6、USB Power Delivery充電の場合:約3.5動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります/満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです充電端子Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A