3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削加工用チップ コロカットXS H13A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
63597828
品番
MAFR 3 010
参考基準価格(税別)
¥22,650
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
被削材
NSM
勝手
右
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
0.1
母材
超硬
材種
H13A