SSG2-19E15(Eシリーズ) 歯研ギヤSSG-Eシリーズ ETPブッシュ KHK(小原歯車工業) 63598186

歯研ギヤSSG-Eシリーズ ETPブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63598186 品番SSG2-19E15(Eシリーズ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,360
この商品は1053種類から選べます 他の種類を見る

ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮)
同芯度0.02mm
歯車と軸とのバックラッシがゼロ
フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし
軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる
取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単

歯数19 質量(kg)0.16 歯幅(mm)20 材質(本体)S45C ボス径(Φmm)31 表面処理歯部・追加工部以外黒染 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)42 熱処理高周波焼入れ(歯面) 歯形並歯 精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)38 歯面硬度50〜60HRC 軸穴径(Φmm)15 許容トルク・曲げ強さ(N・m)35.5 許容トルク・歯面強さ(N・m)14.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63598186 SSG2-19E15(Eシリーズ) 75437995 SSG2-19E15 歯研平歯車 SSG -E KHK(小原歯車工業) 歯研平歯車 SSG -E KHK(小原歯車工業) 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする